Pladesaks
Pladesaks
ZEBRA ERGO PLADESAKS H. 260MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Afrundet greb fremstillet af 2-komponent plast
Forhindrer, at hånden glider
Nederste håndtag fremstillet af 1-komponent plast
Du kan lade fingeren glide hen over det nederste håndtag ved åbning og lukning af håndtaget
Håndtagenes højde forhindrer saksen i at glide ud af hænderne
Sikker brug af pladesaksen
Lang levetid
- Skærehoved udført i rustfrit stål, smedet
- Induktionshærdede skærægge
Ikke-savtakket skæregeometri
Ubesværet, uden at metallet glider
Løftearmsudveksling
Stor skærestyrke uden besvær
Design | Højreskæring |
Længde (L) | 260 mm |
Klingelængde | 28 mm |
Maks. skæreevne i pladestål | 1,8 mm |
Maks. skæreevne i rustfrit stål | 1,2 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!